Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2121582S DISCOVERY TESATA 55W 4000K CL.2 ROTOSIMM - 250-2121582S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 49.7 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 165.53 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.979 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073038818

Artikelnummer

MAO250-2121582S

Herstellernummer

250-2121582S

Hersteller

MAO

Max. Systemleistung:

49.7 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

165.53 lm/W

Montageart:

Stahldraht

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

53.8...53.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8906...0 lm

Leistungsfaktor:

0.975

Höhe/Tiefe:

138 mm

Durchmesser:

516 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo a tesata. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente rotosimmetrica in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Apparecchio ad installazione diretta su cavo. Diametri ammissibili per funi di sospensione: Ø6 ÷ Ø12mm.Possibilità di variare l'inclinazione. Apparecchio fornito con cavo precablato 2x1mm² in neoprene H05RN-F, lunghezza 1,5mt. Pressacavo M16x1.5mm per cavo Ø6,5-10mm. Manutenzione ordinaria (non necessaria). Manutenzione straordinaria effettuabile rapidamente senza l'utilizzo di attrezzi con possibilità di sostituzione del gruppo ottico e/o del cablaggio. Apertura del vano cablaggi tramite due clip, sistema di bloccaggio anti caduta del coperchio Superiore. No tensione di rete all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Adatto per installazioni fino a 8mt . Apparecchio circolare diametro Ø516mm, altezza 138mm. Tipo LED: Lumileds 3030 2D. Step MacAdam: 3. Lifetime 34.2W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime 53.8W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime Driver: 120Kh. Protezione da sovratensione: CM10kV, DM6kV. RG: 1. CRI: >70. Tensione nominale: 220-240V. Frequenza nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: II. Garanzia: 5 anni. IK: 08 . IP66. SPECIFICHE 4000K - 53.8W. Flusso scheda LED: 8906lm@tc25°C. Flussoapparecchio: 6595lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 49.7W. Assorbimento apparecchio: 53.8W. Power Factor: >0.975.