Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2120582S DISCOVERY TESTAPALO 55W 4000K CL.2 ROTOS - 250-2120582S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077574053

Artikelnummer

MAO250-2120582S

Herstellernummer

250-2120582S

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Verstellbare Optik:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8906...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.975

Breite:

550 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

516 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60/Ø76mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5° (versione pastorele e frusta). 55W. 4000 K. Ottica rotosimmetrica.8906 lm. Class 2