Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-1895282S INDUS 55W 4000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895282S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706353776

Artikelnummer

MAO250-1895282S

Herstellernummer

250-1895282S

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

ja

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8906...0 lm

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Testapalo regolabile in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 55W. 4000 K. Class 1. Ottica stradale medium. 8906 lm