MARECO LUCE SRL - MAO250-1894584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894584S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076597008
Artikelnummer
MAO250-1894584S
Herstellernummer
250-1894584S
Hersteller
MAO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Verstellbare Optik:
ja
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8730...0 lm
Leistungsfaktor:
0.97
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
133 mm
Länge:
570 mm


