Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894382S INDUS 90W 4000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894382S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 89.2 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 174 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.707 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033706353738

Artikelnummer

MAO250-1894382S

Herstellernummer

250-1894382S

Hersteller

MAO

Max. Systemleistung:

89.2 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

174 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

81.5...81.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung programmierbar:

ja

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

Netzwerksteuerung

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

15 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15055...0 lm

Leistungsfaktor:

0.984

Breite:

320 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

717 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane. Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifi co per esterni. Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni fino a 8mt (34.2W). Adatto per installazioni fino a 15mt (53.8W - 89.2W). Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Chip Lumileds® Luxeon® 3030 2D. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6 - Ø12mm². Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 1-10V (configurazione standard), PWM o Virtual midnight. Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Ottica stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Testapalo in pressofusione di alluminioanodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° (step di 5°). Flusso scheda LED: 15055lm@tc25°C. Flusso Apparecchio: 12042lm@ta25°C. Efficienza LED: 174lm/W. Efficienza apparecchio: 135lm/W. Assorbimento scheda Led: 81.5W. Assorbimento Apparecchio: 89.2W. Power Factor: >0.984.