MARECO LUCE SRL - MAO250-1894182S INDUS 35W 4000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA - 250-1894182S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8033706353691
Artikelnummer
MAO250-1894182S
Herstellernummer
250-1894182S
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6059...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
570 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm


