MARECO LUCE SRL - MAO250-1892484S INDUS 35W 3000K CL2 CICLOPEDONALE ANTRAC - 250-1892484S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 34.2 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 156 lm/W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
923 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071233444
Artikelnummer
MAO250-1892484S
Herstellernummer
250-1892484S
Hersteller
MAO
Max. Systemleistung:
34.2 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
156 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
31.7...31.7 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung programmierbar:
ja
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
Netzwerksteuerung
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
8 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5940...0 lm
Leistungsfaktor:
0.979
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
572 mm
Anschlussart:
Steckklemme


