MARECO LUCE SRL - MAO250-1605101N BARCELLONA ECO E27 LED NERO - 250-1605101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033706351925
Artikelnummer
MAO250-1605101N
Herstellernummer
250-1605101N
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
515 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm


