Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-1600101N BARCELLONA OPALE E27 LED NERO - 250-1600101N

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO250-1600101N BARCELLONA OPALE E27 LED NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076115981

Artikelnummer

MAO250-1600101N

Herstellernummer

250-1600101N

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Verstellbare Optik:

nein

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 in testa. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, aree verdi private e pubbliche,piazze. Accessori / Composizioni: Barcellona - Barrio System. Caratteristichepeculiari Economicità: Risparmio energetico. Elevato grado di protezione (IP 65). Piastra porta cablaggio facilmente estraibile per manutenzione straordinaria. Caratteristiche tecniche: Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Vitera in acciaio inox.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie