MARECO LUCE SRL - MAO200-5140181G DRACMA 140 TONDO GU10 - 200-5140181G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021043023
Artikelnummer
MAO200-5140181G
Herstellernummer
200-5140181G
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Max. Belastung:
2500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


