MARECO LUCE SRL - MAO150-1577182N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 26W 4000 - 150-1577182N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449073969181
Artikelnummer
MAO150-1577182N
Herstellernummer
150-1577182N
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4269...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
128 mm
Höhe/Tiefe:
165 mm
Länge:
376 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm