MARECO LUCE SRL - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000 - 150-1575284N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 39.3 W
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
895 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071715834
Artikelnummer
MAO150-1575284N
Herstellernummer
150-1575284N
Hersteller
MAO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
39.3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe:
63 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
35.9...35.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
128 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
311 mm
Leistungsfaktor:
0.96
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchtenlichtausbeute:
171...0 lm/W
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


