Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1113782T SFERA LED 22,8W 4000K PX/TR 500MM IP65 S - 150-1113782T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706353554

Artikelnummer

MAO150-1113782T

Herstellernummer

150-1113782T

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Verstellbare Optik:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3315...0 lm

Höhe/Tiefe:

600 mm

Durchmesser:

500 mm

Sfera Led 500 IP65 Rovesciata. Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) semiverniciato per montaggio rovesciato. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di bracci Ø60mm. Utilizzo su bracci Ø60mm. Viteria in acciaio inox A. Alimentazione elettronica. Colore: Nero / Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce natural (NW) 4000K, 3315lm, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz.