MARECO LUCE SRL - MAO150-1110584T SFERA LED 16W 3000K PX/TR 400MM IP65 SEM - 150-1110584T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033706353516
Artikelnummer
MAO150-1110584T
Herstellernummer
150-1110584T
Hersteller
MAO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
400 mm