MARECO LUCE SRL - MAO150-1080282F SFERA LED 8,7W 4000K PX/FM 250MM - 150-1080282F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 257 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768670479
Artikelnummer
MAO150-1080282F
Herstellernummer
150-1080282F
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
257 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
250 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


