Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1080282B SFERA LED 8,7W 4000K PX/BL 250MM - 150-1080282B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 257 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768670455

Artikelnummer

MAO150-1080282B

Herstellernummer

150-1080282B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

257 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

250 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Sfera Led 250. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Bianco. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural), 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.