Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1019184M CHONE LED 8W 3000K GRIGIO RAL 9006 - 150-1019184M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 290 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076940699

Artikelnummer

MAO150-1019184M

Herstellernummer

150-1019184M

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

290 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

246 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

pparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Grigio metallizzato. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità, Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchio: Base in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente. Cappello in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico. Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce calda WW 2800K.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie