MARECO LUCE SRL - MAO150-1019182M CHONE LED 8W 4000K GRIGIO RAL 9006 - 150-1019182M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 290 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076334672
Artikelnummer
MAO150-1019182M
Herstellernummer
150-1019182M
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
290 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
246 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


