MARECO LUCE SRL - MAO150-1015184N TAO LED 3000K NERO - 150-1015184N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449078604360
Artikelnummer
MAO150-1015184N
Herstellernummer
150-1015184N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Stele
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
311 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm
Länge:
335 mm