MARECO LUCE SRL - MAO150-1015182M TAO LED 4000K GRIGIO METALLIZZATO RAL 90 - 150-1015182M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079253161
Artikelnummer
MAO150-1015182M
Herstellernummer
150-1015182M
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
255 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
335 mm
Breite:
311 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


