Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1010284T SFERA LED 8,7W 3000 K PX/TR 250MM SEMIVE - 150-1010284T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 257 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073975830

Artikelnummer

MAO150-1010284T

Herstellernummer

150-1010284T

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

257 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

250 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

350...350 mA

Sfera 250 Reflex - Forma Sferica semiverniciato nero completa di Base Normale LED (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø250mm, colorazione Trasparente, con verniciatura interna in alluminio riflettente ed esterna in colore nero coprente ed attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero . Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza, per ricovero driver. Supporto circuito Led composto da cappello di copertura e aletta frangiluce, in policarbonato ad alta resistenza. Circuito Led circolare auto dissipante, 18Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50 60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite 1 Vite Metrica fornita in dotazione. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 18LED 6.8W 980lm 3000K CRI >80.