Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1310101M ZAP E27 LED GRIGIO - 100-1310101M

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1310101M ZAP E27 LED GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148665253

Artikelnummer

MAO100-1310101M

Herstellernummer

100-1310101M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...250 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

105 mm

Apparecchio per esterni.Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa.Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Viteria in acciaio inox.

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie