Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1310101B ZAP E27 LED NERO - 100-1310101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148665246

Artikelnummer

MAO100-1310101B

Herstellernummer

100-1310101B

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

105 mm

Base alettata in NY/FV30% colorata in pasta e Cono di copertura cablaggio in NY/FV30% stampato nero. Diffusore in PMMA traslucido con innesto a baionetta. Colore Grigio, Nero. Viteria in acciaio INOX A2. Il diffusore traslucido consente una proiezione circolare della luce di aspetto estremamente gradevole. Sorgente luminosa a posizione fissa. Morsetto di alimentazione 2x2.5mmq. .Alimentatore ferromagnetico

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie