Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1064184G ANTERA 15W 3000K GRIGIO RAL 9006 - 100-1064184G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

407 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073312789

Artikelnummer

MAO100-1064184G

Herstellernummer

100-1064184G

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

315 mm

Breite:

258 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Esterno residenziale Led per utilizzo su palo Ø60mm in testa, per montaggio diritto (IP65). Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12) sottoposti a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Viteria in acciaio INOX A2. Flusso scheda LED: 1425lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 1319lm@ta25°C. Efficienza LED: 95lm/W. Efficienza apparecchio: 88lm/W. Assorbimento scheda Led: 15W. Assorbimento apparecchio: 15W. Tipo LED: Osram 2835. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L70/B50=60Kh – Tc105°C. RG: 1. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: I. Garanzia: 3 anni. IK: 05 . IP65. 3000K. Colore: Grigio metallizzato RAL 9006.