MARECO LUCE SRL - MAO100-1064182N ANTERA 15W 4000K NERO - 100-1064182N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079408691
Artikelnummer
MAO100-1064182N
Herstellernummer
100-1064182N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
315 mm
Breite:
258 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Polzahl:
3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1425...0 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²


