MARECO LUCE SRL - MAO100-1062184N COLED ROUND TP 15W 3000K NERO - 100-1062184N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075917555
Artikelnummer
MAO100-1062184N
Herstellernummer
100-1062184N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
94 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
175 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


