MARECO LUCE SRL - MAO100-1062182N COLED ROUND TP 15W 4000K NERO - 100-1062182N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075912246
Artikelnummer
MAO100-1062182N
Herstellernummer
100-1062182N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
94 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
175 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...0 lm


