MARECO LUCE SRL - MAO100-1059201G LUX EST 170 E27 LED H1085MM ALLUMINIO - 100-1059201G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1085 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
7449070359046
Artikelnummer
MAO100-1059201G
Herstellernummer
100-1059201G
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1085 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


