Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1059101S LUX EST 170 E27 LED H765MM ANTRACITE - 100-1059101S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 765 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070848236

Artikelnummer

MAO100-1059101S

Herstellernummer

100-1059101S

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

765 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni con profilo a sezione quadrata, installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio.L'apparecchio ha un basamento in tecnopolimero rinforzato,il corpo in alluminio anodizzato, il diffusore in acrilico translucido e la viteria in acciaio inox.