Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1059001B LUX EST 170 E27 LED H510MM BIANCO RAL 90 - 100-1059001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 510 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076155178

Artikelnummer

MAO100-1059001B

Herstellernummer

100-1059001B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

510 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze 510mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Bianco. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 210mm.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie