MARECO LUCE SRL - MAO100-1058701S LUX EST 85 E27 LED H1000MM ANTRACITE RAL - 100-1058701S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
7449076141010
Artikelnummer
MAO100-1058701S
Herstellernummer
100-1058701S
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Länge:
85 mm
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie