Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1058701J LUX EST 85 E27 LED H1000MM CORTEN - VERN - 100-1058701J

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1000 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076695070

Artikelnummer

MAO100-1058701J

Herstellernummer

100-1058701J

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio in tre altezze, 425mm, 680mm e 1000mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Corten. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido semiverniciato. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 136mm

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie