Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1058501G LUX EST 85 E27 LED H425MM ALLUMINIO - VE - 100-1058501G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076379642

Artikelnummer

MAO100-1058501G

Herstellernummer

100-1058501G

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

425 mm

Länge:

85 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze, 425mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Alluminio. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido semiverniciato. Viteria in acciaioinox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 136mm.

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie