MARECO LUCE SRL - MAO100-1058201S LUX EST 85 E27 LED H1000MM ANTRACITE RAL - 100-1058201S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1000 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8033706353448
Artikelnummer
MAO100-1058201S
Herstellernummer
100-1058201S
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie