Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1058101G LUX EST 85 E27 LED H680MM ALLUMINIO - 100-1058101G

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1058101G LUX EST 85 E27 LED H680MM ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 680 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706351840

Artikelnummer

MAO100-1058101G

Herstellernummer

100-1058101G

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

680 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio composto da una parte strutturale interna che ricovera il cavo, morsettiera stagna e portalampada e da una parte esterna in alluminio/PMMA che riveste il tutto, fissata con viti inox trasversali al basamento. Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico T5 (durezza Brinnel 55- 80HB), sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura e successivamente sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed Asciugatura in forno a 110°C (Antacite, Corten e Bianco). Diffusore, a filo corpo in PMMA traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo estruso tramite raccordo in NY-FV30% e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Struttura interna composta da basamento in NY-FV30% a filo corpo, tubo in FIBER sigillato con colla siliconica e supporto portalampada in NY-FV30% serrato con vite inox, guarnizione d’appoggio e pressacavo M16x1.5mm.. Colore Alluminio, Antracite, Corten, Bianco. Guarnizioni in MUS di silicone. Viteria in acciaio INOX A2

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie