MARECO LUCE SRL - MAO100-1053101N NEW STELO TP E27 LED NERO - 100-1053101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 278 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8033706354216
Artikelnummer
MAO100-1053101N
Herstellernummer
100-1053101N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
278 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II