Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1051101A NEW STELO E27 LED H590MM INOX 316L - 100-1051101A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Höhe/Tiefe - 590 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075421908

Artikelnummer

MAO100-1051101A

Herstellernummer

100-1051101A

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Höhe/Tiefe:

590 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

95 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio in 590 mm, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Inox AISI 316L. Diffusore in acrilico traslucido. Viteria in acciaio inox A2. Versone verniciata: Corpo in acciaio inox con verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato. Corpo inox. Apparecchio compatibile con lampade di CLASSE A/A+. 11W. E27