MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101N CHONE E27 LED NERO - 100-1019101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 290 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8033148617924
Artikelnummer
MAO100-1019101N
Herstellernummer
100-1019101N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
290 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
246 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie