MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101M CHONE E27 LED GRIGIO RAL 9006 - 100-1019101M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033148617917
Artikelnummer
MAO100-1019101M
Herstellernummer
100-1019101M
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
grün
Höhe/Tiefe:
290 mm
Durchmesser:
246 mm