MARECO LUCE SRL - MAO100-1016101S TEO E27 LED ANTRACITE RAL 7016 - 100-1016101S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 195 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8033182483639
Artikelnummer
MAO100-1016101S
Herstellernummer
100-1016101S
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
195 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
331 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


