Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1016101M TEO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 - 100-1016101M

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1016101M TEO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 195 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033182483615

Artikelnummer

MAO100-1016101M

Herstellernummer

100-1016101M

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

195 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

331 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Utilizzo Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaioinox.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie