Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101V TAO E27 LED VERDE - 100-1015101V

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101V TAO E27 LED VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617818

Artikelnummer

MAO100-1015101V

Herstellernummer

100-1015101V

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

311 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche tecniche •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaio inox.