Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101M TAO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 - 100-1015101M

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101M TAO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617801

Artikelnummer

MAO100-1015101M

Herstellernummer

100-1015101M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

grün

Breite:

335 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Corpo in NY/FV30% stampato nera o colorato in pasta (Verde). Cappello in PC stabilizzato anti-UV stampato nero o colorato in pasta (Verde). Ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva con ottima resistenza meccanica e chimica (Bianco Avorio, Grigio Metallizzato, Nero). Riflettore interno in alluminio stampato. Diffusore in PMMA Opale. Colore Bianco Avorio, Grigio Metallizzato, Nero, Verde. Viteria in acciaio INOX A2
MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie