Startseite

MARCOM SRL - MCMUPORT-1450I CONVERTITORE USB-SERIALE 4 PORTE RS232/4 - UPORT-1450I

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMUPORT-1450I CONVERTITORE USB-SERIALE 4 PORTE RS232/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075659295

Artikelnummer

MCMUPORT-1450I

Herstellernummer

UPORT-1450I

Hersteller

MCM

I convertitori USB-seriali UPort 1450I consentono di collegare 4 RS-232/422/485 dispositivi al portatile o workstation attraverso la porta USB (Universal Serial Bus). I convertitori UPort 1450 sono compatibili con i dispositivi seriali sia nuovi che legacy e sono perfetti per la strumentazione mobile. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Interfaccia USB Conforme allo standard USB 1.1 e 2.0 Tipo connettore: USB tipo B Velocità: 480 Mbps (Hi-Speed USB) e 12 Mbps (Full-Speed USB) Interfaccia serialeRS-232/RS-422/RS-485 4x porte RS-232/RS-422/RS-485 Connettore: DB9 maschio Protezione ESD: 15 kV Isolamento ottico: 2kV Parametri comunicazione seriale Baudrate: 50 bps to 921.6 Kbps Data Bits: 5, 6, 7, 8 Stop Bits: 1, 1.5, 2 Parity: None, Even, Odd, Space, Mark Flow Control: RTS/CTS, XON/XOFF FIFO: 128 bytes Segnali seriali RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND RS-485-4w: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND RS-485-2w: Data+(B), Data-(A), GND RS-485 Data Direction: ADDC® (Automatic Data Direction Control) Sistemi operativi supportati Window 2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, WinCE 5.0/6.0, Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.0.x Caratteristiche fisiche Scatola in metallo Peso: 720 gr Dimensioni: 204 x 30 x 125 mm Alimentazione 12 ~ 48 VDC Assorbimento max 360mA @ 12VDC Condizioni Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 ~ 55°C Umidità: 5 ~ 95% (non condensante)