Startseite

MARCOM SRL - MCMIR915P-EN00-W-S ROUTER LAN TO LAN CINQUE PORTE ETHERNET - IR915P-EN00-W-S

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMIR915P-EN00-W-S ROUTER LAN TO LAN CINQUE PORTE ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070482577

Artikelnummer

MCMIR915P-EN00-W-S

Herstellernummer

IR915P-EN00-W-S

Hersteller

MCM

InRouter900 Router industriale LTE M2M. Caratteristiche Distribuzione rapida su larga scala, alta affidabilità e programmazione Python. Temperatura estesa -25°C /+ 70°C; Alimentazione 12-48 VDC. Dual SIM con funzioni di WAN redundancy. Disponibileversione HSPA+ o LTE; versione con wifi a bordo (802.11b/g/n) con funionalità AP e client. Due o cinque porte Ethernet. Disponibile 1 ingresso ed 1 uscita digitale su modelli cinque porte. Dynamic Routing: RIP/OSFP VPN, DM VPN, AAA (Radius,Tacacs+). Gestione tramite cloud del produttore (DM),SNMP (v1/v2c/v3),CLI. A bordo una porta seriale RS232 ed una RS485 su modelli a 5 porte. Consumo nella fase di picco inferiore ai 4 watt Ideale per monitorare uno o più dispositivi Modbus remoti in modo semplice ed efficace Alcuni campi di applicazione: ATM / POS / Retail Automazione industriale (PLC) Sorveglianza video con Camera IP Building Automation and Security Intelligent Traffic System (Gestione Intelligente del Traffico) Utilities: Gas / Oil / Power / Water Telcos: Facility Management (Gestione degli Edifici), come ad esempio BTS monitor Gestione remota dei dispositivi: come dispositivi in ambito medicale Broadband Backup: ADSL Failover Automated Meter Reading (AMR) Telemetria Applicazioni Automotive