Startseite

MARCOM SRL - MCMANT 7 ANTENNA HGO ARRAY GUADAGNO 5 DB + 5 METR - ANT 7

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMANT 7 ANTENNA HGO ARRAY GUADAGNO 5 DB + 5 METR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075659288

Artikelnummer

MCMANT 7

Herstellernummer

ANT 7

Hersteller

MCM

Antenna omnidirezionale LTE migliorata per la banda bassa LTE che copre le bande 790-960 Mhz e 1710-2700 Mhz, per sistemi GSM 900/1800 dual-band, UMTS, WLAN e LTE. Grazie alla sua nuovissima struttura elettrica, l'antenna garantisce un alto guadagno su tutte le bande ed è protetta da materiale termoplastico stabilizzato UV per la massima robustezza e durata per installazioni all'aperto e al chiuso. Viene fornita con staffa in plastica e hardware di fissaggio per una facile installazione sul palo o sul muro e viene fornito con 5 metri di cavo a bassa perdita SMA-m Caratteristiche Tecniche Tipo: Array Dipolo multibanda Radiazione: Omnidirezionale Polarizzazione: Lineare verticale Gamma di frequenza: 790-960 MHz & 1710-2700 MHz Nessuna sintonizzazione richiesta Sistemi: GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECT Guadagno: 5 dBi per GSM 900&1800 e LTE 800, 6 dBi per UMTS, 5÷6 dBi per WLAN e LTE Potenza massima: 20 Watts per GSM 900 e LTE 800, 10 Watts per GSM 1800 & UMTS, 6 Watts per WLAN e LTE Lunghezza del cavo / tipo: Cavo da 5 m: 5 m (16.4 ft) / Bassa perdita Connettore: SMA-maschio Conforme alla specifica ENEL:"Specifica Tecnica per la fornitura di antenne, staffe di supporto e cavi coassiali per l’attivazione della comunicazione tramite GSM/DCS del Telecontrollo MT, della Telelettura Grandi Clienti e della Telegestione"nel modello "ANTENNA OMNIDIREZIONALE AD ALTO GUADAGNO DUAL BAND"pagina 6