Startseite

LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte TUZZI Pendelleuchte ø50, Metall Corten/Gold, 1xE27 - 103001000397

KopierenKopieren
LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte TUZZI Pendelleuchte ø50, Metall Corten/Gold, 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 120 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • ST

EAN

8052107470837

Artikelnummer

Herstellernummer

103001000397

Hersteller

WAY

Lange:

120 m

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

50 mm

Der zylinderförmige Schirm der Tuzzi-Pendelleuchte ist außen mit einer matten Pulverbeschichtung und innen mit Blattgold versehen. Diese goldene Innenseite verleiht der Lampe einen zusätzlichen Glanz und eine besondere Helligkeit beim Einschalten. Die Pendelleuchte Tuzzi, schlicht in ihrer Form, aber extravagant in ihrer besonderen Verarbeitung, überzeugt durch die Liebe zum Detail, nicht zuletzt weil sie von unseren Handwerkern in Italien handgefertigt wird.