LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte ø50 Metall Weiß/Silber 1xE27 - 103001000395
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 120 m
Schutzart (IP) - IP20
Durchmesser - 50 mm
Packung
ST
EAN
8052107470813
Artikelnummer
Herstellernummer
103001000395
Hersteller
WAY
Lange:
120 m
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser:
50 mm
Der zylinderförmige Schirm der Tuzzi-Pendelleuchte ist außen mit einer matten Pulverbeschichtung und innen mit Blattgold versehen. Diese goldene Innenseite verleiht der Lampe einen zusätzlichen Glanz und eine besondere Helligkeit beim Einschalten. Die Pendelleuchte Tuzzi, schlicht in ihrer Form, aber extravagant in ihrer besonderen Verarbeitung, überzeugt durch die Liebe zum Detail, nicht zuletzt weil sie von unseren Handwerkern in Italien handgefertigt wird.


