LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte ø40 Zinkgelb/Weiß Metall 1XE27 - 103001001910
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 120 m
Schutzart (IP) - IP20
Durchmesser - 40 mm
Packung
ST
EAN
8058421026507
Artikelnummer
Herstellernummer
103001001910
Hersteller
WAY
Lange:
120 m
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser:
40 mm
Der zylindrisch geformte Schirm der Tuzzi Pendelleuchte ist vollständig mit Epoxidpulver beschichtet. Dank der Form des Schirms zeichnet sich das Produkt im eingeschalteten Zustand durch eine besondere Leuchtkraft aus. Die schlichte, aber elegante Pendelleuchte Tuzzi besticht durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt, weil sie in Italien von unseren Handwerkern handgefertigt wird.


