Startseite

LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte ø40 grau /Weiß Metall 1XE27 - 103001001909

KopierenKopieren
LUMICOM - TUZZI Pendelleuchte ø40 grau /Weiß Metall 1XE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 120 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421026491

Artikelnummer

Herstellernummer

103001001909

Hersteller

WAY

Lange:

120 m

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

40 mm

Der zylindrisch geformte Schirm der Tuzzi Pendelleuchte ist vollständig mit Epoxidpulver beschichtet. Dank der Form des Schirms zeichnet sich das Produkt im eingeschalteten Zustand durch eine besondere Leuchtkraft aus. Die schlichte, aber elegante Pendelleuchte Tuzzi besticht durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt, weil sie in Italien von unseren Handwerkern handgefertigt wird.